ER16スプリングコレット 精密級

ER16スプリングコレット 精密級 - イスカルER16スプリングコレット 精密級 - イスカルER16スプリングコレット 精密級 - イスカルER16スプリングコレット 精密級 - イスカルER16スプリングコレット 精密級 - イスカル
(2件のレビュー)
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06401516ER16 SPR 0.5-1622-3605
7,200
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06401552ER16 SPR 2-3622-3648
5,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06401577ER16 SPR 3-4622-3664
5,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
06401595ER16 SPR 4-5622-3681
5,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06401613ER16 SPR 5-6622-3702
5,100
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
06401631ER16 SPR 6-7622-3729
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
06401656ER16 SPR 7-8622-3745
5,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06401674ER16 SPR 8-9622-3761
5,600
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06401692ER16 SPR 9-10622-3788
5,100
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
06401534ER16 SPR 1-2622-3621
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06401552
2020-12-28
用途: NC旋盤のドリルに使ってます

良い商品です。全く不都合有りません。
値段がもう少し安ければ星5つです。

対象商品 : 06401692
2017-09-02
用途: 切削工具の把持
教育・研究機関

値段が1/10以下の中国製コレット使用時は0.2mm近く振れたのが(主軸端面から50mmの位置)
こちらを使用したところ0.015mm程度に改善しました。欲を言うと10um以下の振れに収まって欲しかったですが
今回の品はちゃんと仕様に書かれた精度を満たしていたので文句はありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする