曜日別特売

チップ PENTA

チップ PENTA - イスカル

(材質)
PVDコーティング(TiAlN+TiN)。強靭性の超微粒子超硬を母材、断続 中~低切削速度域。

材質IC1008穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06400283PENTA24R100J15D IC1008625-39710.06
22,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06400292PENTA24R150J06D IC1008625-39890.1
22,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06400301PENTA24R150J15D IC1008625-39970.06
20,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06400317PENTA24R200J06D IC1008625-40040.1
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06400326PENTA24R200J15D IC1008625-40120.06
20,700
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする