曜日別特売

ホールテストセット

ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)ホールテストセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

三点式の内側マイクロメーターなので、自動的な求心作用により、安定した測定が可能です。
定圧装置付のため、作業者間でのバラツキも少なく安定した測定が可能です。

注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全13種類を絞り込む
測定範囲(mm)
器差(mm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
器差(mm)
測定子
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07210113HT-20RST1個12~200.005±0.002チタンコーティング測定本体(12~16mm、16~20mm各1本)、セットリング(Φ16 1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
157,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
07210131HT-50RST1個20~500.005±0.003チタンコーティング測定本体(20~25mm、25~30mm、30~40mm、40~50mm各1本)、セットリング(Φ25、Φ40各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
355,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
07210122HT-100RST1個50~1000.005±0.003チタンコーティング測定本体(50~63mm、62~75mm、75~88mm、87~100mm各1本)、セットリング(Φ62、Φ87各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
461,000
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
40587199HT-100RST(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個50~1000.005±0.003チタンコーティング測定本体(50~63mm、62~75mm、75~88mm、87~100mm各1本)、セットリング(Φ62、Φ87各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
399,800
439,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587208HT-20RST(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個12~200.005±0.002チタンコーティング測定本体(12~16mm、16~20mm各1本)、セットリング(Φ16 1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587217HT-50RST(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個20~500.005±0.003チタンコーティング測定本体(20~25mm、25~30mm、30~40mm、40~50mm各1本)、セットリング(Φ25、Φ40各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785965HT-100RST(英語版一般校正証明書付)1セット50~1000.005±0.003チタンコーティング測定本体(50~63mm、62~75mm、75~88mm、87~100mm各1本)、セットリング(Φ62、Φ87各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785974HT-20RST(英語版一般校正証明書付)1セット12~200.005±0.002チタンコーティング測定本体(12~16mm、16~20mm各1本)、セットリング(Φ16 1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50785990HT-50RST(英語版一般校正証明書付)1セット20~500.005±0.003チタンコーティング測定本体(20~25mm、25~30mm、30~40mm、40~50mm各1本)、セットリング(Φ25、Φ40各1個)、エクステンションロッド(150mm1本)、スパナ(2本)、六角棒スパナ(1本)
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07210104HT-12ST1個6~120.001±0.002超硬チップ測定本体、セットリング、エクステンションロッド、スパナ、六角棒スパナ
168,100
取扱い終了
57655928HT-20RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個12~200.005±0.002チタンコーティング測定本体、セットリング、エクステンションロッド、スパナ、六角棒スパナ
150,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57655937HT-100RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個50~1000.005±0.003チタンコーティング測定本体、セットリング、エクステンションロッド、スパナ、六角棒スパナ
422,560
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57655946HT-50RST(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1個20~500.005±0.003チタンコーティング測定本体、セットリング、エクステンションロッド、スパナ、六角棒スパナ
332,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホールテストの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/090/
2022-06-17

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする