マイクロメーターヘッド取付金具 B-1

マイクロメーターヘッド取付金具 B-1 - Mitutoyo(ミツトヨ)
仕様ナット付ステム用寸法H(mm)12寸法A(mm)Φ9.5寸法F(mm)7寸法D(mm)30寸法E(mm)35寸法B(mm)11.5寸法C(mm)20寸法I(mm)1.75寸法J(mm)40寸法G(mm)16寸法K(mm)Φ4.5ミツトヨ品番303568内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06748892303568
5,570
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

測定工具に使用するスタンドの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/083/
2023-02-09

マイクロメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする