曜日別特売

替ロッド形デプスマイクロメータDMC

替ロッド形デプスマイクロメータDMC - Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータDMC - Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータDMC - Mitutoyo(ミツトヨ)替ロッド形デプスマイクロメータDMC - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
クランプ付、定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

ベース寸法(mm)63.5×16シリーズ129測定面(ロッド)の平面度0.3μmロッド径(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
本体の送り器差
基準面の平面度
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07034395DMC60-751台0~75--1.3μm替ロッド形デプス
21,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
07034404DMC60-1001台0~100--1.3μm替ロッド形デプス
21,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
40312056DMC60-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~75--1.3μm替ロッド形デプス
28,350
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40312065DMC60-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~100--1.3μm替ロッド形デプス
29,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587497DMC60-100(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~100--1.3μm替ロッド形デプス
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587506DMC60-75(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~75--1.3μm替ロッド形デプス
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50786148DMC60-100(英語版一般校正証明書付)1セット0~100--1.3μm替ロッド形デプス
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50786157DMC60-75(英語版一般校正証明書付)1セット0~75--1.3μm替ロッド形デプス
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57655702DMC60-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~750.01±3基準面の長さ63.5mm 1.3μm
基準面の長さ101.6mm 2μm
デプス
24,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
57655718DMC60-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1000.01±3基準面の長さ101.6mm 2μm
基準面の長さ101.6mm 2μm
デプス
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57655702DMC60-75(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312056DMC60-75(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DMC60-75(校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312056替ロッド形デプスマイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
57655718DMC60-100(校正書・トレーサビリティ体系図付)40312065DMC60-100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)DMC60-100(校正書・トレーサビリティ体系図付) 替ロッド形デプスマイクロメータDMC Mitutoyo(ミツトヨ) 40312065替ロッド形デプスマイクロメータDMCMitutoyo(ミツトヨ)1台
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07034395
2020-09-08
用途: 機械加工による段差の測定

Mitutoyoブランド品で、何の問題もなく使用してます。
0~25 25~50 50~75スピンドル交換で測定できるのも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする