ハイカット
32型(左斜剣バイト)
(1件のレビュー)
JIS規格
32型
内容量
1本
全30種類を絞り込む
シャンク長Z(mm)
選択してください
80
100
120
140
160
シャンク幅X(mm)
選択してください
9.5
13
16
19
25
シャンク高さY(mm)
選択してください
9.5
13
16
19
25
材質
選択してください
HT110
HT120
ST110
ST120
UT110
UT120
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
シャンク長Z(mm)
シャンク幅X(mm)
シャンク高さY(mm)
材質
チップ幅A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06425151
32-0
80
9.5
9.5
ST120
10
¥
2,420
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
06425167
32-1
100
13
13
ST120
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06425176
32-2
120
16
16
ST120
16
¥
3,270
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
06425185
32-3
140
19
19
ST120
19
¥
4,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06425194
32-4
160
25
25
ST120
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06425203
32-0
80
9.5
9.5
UT120
10
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06425212
32-1
100
13
13
UT120
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06425221
32-2
120
16
16
UT120
16
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06425237
32-3
140
19
19
UT120
19
¥
4,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06425246
32-4
160
25
25
UT120
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06425255
32-0
80
9.5
9.5
HT110
10
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06425264
32-1
100
13
13
HT110
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06425273
32-2
120
16
16
HT110
16
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06425282
32-3
140
19
19
HT110
19
¥
4,610
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
06425291
32-4
160
25
25
HT110
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06728574
32-0
80
9.5
9.5
ST110
10
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06728583
32-1
100
13
13
ST110
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06728592
32-2
120
16
16
ST110
16
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06728601
32-3
140
19
19
ST110
19
¥
4,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06728617
32-4
160
25
25
ST110
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06728626
32-0
80
9.5
9.5
UT110
10
¥
6,250
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
06728635
32-1
100
13
13
UT110
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06728644
32-2
120
16
16
UT110
16
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06728653
32-3
140
19
19
UT110
19
¥
4,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06728662
32-4
160
25
25
UT110
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
06728671
32-0
80
9.5
9.5
HT120
10
¥
2,420
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
06728687
32-1
100
13
13
HT120
13
¥
2,740
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
06728696
32-2
120
16
16
HT120
16
¥
3,270
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
06728705
32-3
140
19
19
HT120
19
¥
4,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
06728714
32-4
160
25
25
HT120
22
¥
7,280
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください