曜日別特売

スーパーフィット スタビードライバー

スーパーフィット スタビードライバー - ANEXスーパーフィット スタビードライバー - ANEXスーパーフィット スタビードライバー - ANEXスーパーフィット スタビードライバー - ANEXスーパーフィット スタビードライバー - ANEXスーパーフィット スタビードライバー - ANEX

ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様に仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。
軸部が磁力を帯び、ネジを落しにくくなっています。
狭い場所、障害物がある場所での作業に使用します。
耐薬品、耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。
絶縁性に優れた特殊樹脂を使用しています。

材質(グリップ)PP、TPE軸径(Φmm)6質量(g)45種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)33商品構成単品全長F(mm)80刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075836671560-6-35マイナス6×0.9mm35
850
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
075836761560-2-35プラス6mm35
850
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする