ソリッドボールエンドミル EB-A-4

ソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカルソリッドボールエンドミル EB-A-4 - イスカル
刃数4内容量1個
全37種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
材質
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40739693EB020A03/06-4C03L38338IC90032
11,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
40718964EB030A05-4C03538IC90033
12,200
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739745EB030A05-4C06557IC90063
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739754EB030A08-4C04838IC90043
13,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
40718991EB040A07-4C04 IC900750IC90044
11,800
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739806EB040A07-4C06750IC90064
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739815EB040A12-4C041250IC90044
13,700
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739851EB050A08-4C06857IC90065
14,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739867EB050A14-4C051457IC90055
13,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739894EB060A08-4C06 IC900857IC90066
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739903EB060A16-4C061657IC90066
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739937EB080A11-4C081163IC90088
17,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739946EB080A20-4C082063IC90088
18,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739955EB090A11-4C091167IC90199
24,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40739982EB100A13-4C101372IC9001010
24,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
06411912EB100A13-4C101372IC9001010
19,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
40739991EB100A22-4C102272IC9001010
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06411921EB100A22-4C102272IC9001010
20,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
06411982EB140A14-4C141483IC9001414
26,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06412052EB200A20-2C2020104IC9002020
62,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06412077EB200A20-3C2020104IC9002020
62,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06412086EB200A20-4C2020104IC9002020
62,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06412095EB200A38-4C2038104IC9002020
71,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06411492EB020A03-4C03338IC90032
9,100
取扱い終了
06411571EB030A05-4C03538IC90033
9,700
取扱い終了
06411587EB030A05-4C06557IC90063
11,200
取扱い終了
06411596EB030A08-4C04838IC90043
10,400
取扱い終了
06411666EB040A07-4C04750IC90044
10,200
取扱い終了
06411675EB040A07-4C06750IC90064
11,200
取扱い終了
06411684EB040A12-4C041250IC90044
10,900
取扱い終了
06411754EB050A08-4C06857IC90065
11,200
取扱い終了
06411763EB050A14-4C051457IC90055
11,000
取扱い終了
06411806EB060A08-4C06 IC900857IC90066
11,200
取扱い終了
06411815EB060A16-4C061657IC90066
12,000
取扱い終了
06411851EB080A11-4C081163IC90088
13,800
取扱い終了
06411867EB080A20-4C082063IC90088
14,800
取扱い終了
06411876EB090A11-4C091167IC90299
19,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする