NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ピンカドエンドミル MSE430P
非鉄から鋼材まで使えるピンカドです。
タオレの少ない仕上加工ができます。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06546416
MSE430P 1
-
2.5
-
-
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546425
MSE430P 1.5
-
4
-
-
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06546434
MSE430P 2
-
5
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
06546443
MSE430P 2.5
-
7
-
-
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
06546452
MSE430P 3
-
8
-
-
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
06546461
MSE430P 4
-
10
-
-
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
06546477
MSE430P 5
-
13
-
-
¥
5,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06546486
MSE430P 6
-
15
-
-
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546495
MSE430P 8
-
20
-
-
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546504
MSE430P 10
-
25
-
-
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
06546513
MSE430P 12
-
30
-
-
¥
16,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
07187723
08-00112-00100 (MSE430P 1M)
1
2.5
45
4
¥
5,200
取扱い終了
07187732
08-00112-00150 (MSE430P 1.5M)
1.5
4
45
4
¥
5,200
取扱い終了
07187748
08-00112-01000 (MSE430P 10M)
10
25
75
10
¥
9,700
取扱い終了
07187757
08-00112-01200 (MSE430P 12M)
12
30
80
12
¥
13,700
取扱い終了
07187766
08-00112-00200 (MSE430P 2M)
2
5
45
4
¥
3,700
取扱い終了
07187775
08-00112-00250 (MSE430P 2.5M)
2.5
7
45
4
¥
3,700
取扱い終了
07187784
08-00112-00300 (MSE430P 3M)
3
8
50
4
¥
4,200
取扱い終了
07187793
08-00112-00400 (MSE430P 4M)
4
10
50
4
¥
4,300
取扱い終了
07187802
08-00112-00500 (MSE430P 5M)
5
13
55
6
¥
4,500
取扱い終了
07187818
08-00112-00600 (MSE430P 6M)
6
15
55
6
¥
4,700
取扱い終了
07187827
08-00112-00800 (MSE430P 8M)
8
20
65
8
¥
7,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください