NS(日進工具)
無限コーティング4枚刃ミディアムエンドミル
4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
刃径の4倍の側面仕上げ加工に最適です。。
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06546775
MSEM430 1
4
¥
8,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546784
MSEM430 1.5
6
¥
8,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546793
MSEM430 2
8
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546802
MSEM430 2.5
10
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546811
MSEM430 3
12
¥
6,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546827
MSEM430 4
16
¥
7,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546836
MSEM430 5
20
¥
7,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546845
MSEM430 6
24
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
06546854
MSEM430 8
32
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546863
MSEM430 10
40
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546872
MSEM430 12
48
¥
30,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06546897
MSEM430 20
80
¥
102,300
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
06546881
MSEM430 16
64
¥
65,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください