NS(日進工具)
アルミ用(非鉄用)エンドミル
広いチップポケットと、鋭い切れ味で加工します。
アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
刃数
2
材質
超硬合金
ねじれ角
45°
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06552393
NEA-2 3X10
-
10
-
-
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06552402
NEA-2 3X15
-
15
-
-
¥
9,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06552411
NEA-2 3X20
-
20
-
-
¥
10,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06552436
NEA-2 4X16
-
16
-
-
¥
9,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06552445
NEA-2 4X22
-
22
-
-
¥
10,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06552481
NEA-2 6X16
-
16
-
-
¥
9,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06552497
NEA-2 6X22
-
22
-
-
¥
10,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
06552515
NEA-2 8X22
-
22
-
-
¥
13,400
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
06552427
NEA-2 4X12
-
12
-
-
¥
8,300
取扱い終了
06552454
NEA-2 5X14
-
14
-
-
¥
9,100
取扱い終了
06552463
NEA-2 5X22
-
22
-
-
¥
10,100
取扱い終了
06552472
NEA-2 5X28
-
28
-
-
¥
11,300
取扱い終了
06552506
NEA-2 6×30
-
30
-
-
¥
10,800
取扱い終了
06552524
NEA-2 8×28
-
28
-
-
¥
16,200
取扱い終了
06552533
NEA-2 8×36
-
36
-
-
¥
19,000
取扱い終了
06552542
NEA-2 10×26
10
26
75
10
¥
17,700
取扱い終了
06552551
NEA-2 10×36
10
36
85
10
¥
21,700
取扱い終了
06552567
NEA-2 10×46
10
46
95
10
¥
24,300
取扱い終了
06552576
NEA-2 12×28
12
28
80
12
¥
26,700
取扱い終了
06552585
NEA-2 12×38
12
38
90
12
¥
32,700
取扱い終了
06552594
NEA-2 12×48
12
48
100
12
¥
34,800
取扱い終了
06552603
NEA-2 16×40
16
40
100
16
¥
57,800
取扱い終了
06552612
NEA-2 16×65
16
65
130
16
¥
80,000
取扱い終了
06552621
NEA-2 20×45
20
45
110
20
¥
90,000
取扱い終了
06552637
NEA-2 20×80
20
80
140
20
¥
122,300
取扱い終了
06552646
NEA-2 25×50
25
50
120
25
¥
148,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください