ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ
(3件のレビュー)

窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。

用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。内容量1本
注意
※窯業系サイディング穿孔時にはセンタードリルをPCHWCD225(超硬)又は、PCHWCD175(超硬)に取替えてご使用下さい。
※金属サイディングの場合、金属部の厚みはおおよそ0.5mm以内まで穿孔可能ですが、金属部の表面が平面状(小さい凹凸がない)の場合には不向きです。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06698632PCWS25R25センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698641PCWS29R29センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698657PCWS32R32センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06698666PCWS35R35センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698675PCWS38R38センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06698684PCWS45R45センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
18,450
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698693PCWS50R50センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
23,050
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06698702PCWS55R55センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
23,850
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698711PCWS60R60センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
24,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698727PCWS65R65センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
06698736PCWS70R70センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
26,100
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
06698745PCWS75R75センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
26,550
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
06698754PCWS80R80センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
26,750
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
06698763PCWS90R90センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
29,250
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698772PCWS95R95センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
30,050
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698781PCWS100R100センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
31,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06698797PCWS105R105センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
31,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698806PCWS110R110センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
32,450
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06698815PCWS120R120センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
33,950
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
06698824PCWS150R150センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
41,050
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06698833PCWS160R160センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
41,550
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
35129954PCWS22R22センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129972PCWS85R85センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
28,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129981PCWS115R115センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
33,350
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129997PCWS125R125センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
36,550
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130006PCWS130R130センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
39,150
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130015PCWS140R140センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
40,450
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130024PCWS155R155センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
41,550
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130033PCWS165R165センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
43,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130042PCWS170R170センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
43,850
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130051PCWS180R180センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
45,850
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130067PCWS200R200センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
57,550
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130076PCWS210R210センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
57,550
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35130085PCWS220R220センタードリルPCWSCD225・LシャンクSDSプラスPCSKLR・ウッディングコアドリルPCWS-C
68,350
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129963PCWS38R38センタードリルPCWSCD225・SシャンクSDSプラスPCSKSR・ウッディングコアドリルPCWS-C
17,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35129963PCWS38R06698675PCWS38RPCWS38R ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06698675ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ1本
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 大工作業
サービス業

使いやすく、切れが大変よい。きれいな仕上がりになります。

対象商品 : 06698727
2019-06-14
用途: エアコン工事
サービス業

他社に比べ切れが大変よく作業効率も上がるため追加購入です。

対象商品 : 35130006
2012-11-15
用途: ストーブ設置のため住宅外壁穴あけ
小国地産エネルギー研究所株式会社

大変使い勝手がよく綺麗で脳率が上がり助かっています。コンクリートにあたってもダイアモンドシャープナーで研磨しなおすと切れ味が回復します。予備用にもう一つ購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする