ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ
(3件のレビュー)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。
ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。
有効長(mm)150適合(センターピン)PCDCP3カッター長(mm)180適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。内容量1本
注意
※ブロックへの使用は、チップの磨耗が早い場合がありますので、「ブロック用ドライモンドコアドリル又はPCハイパーダイヤコアドリル」をご使用下さい。
※養生後間もないコンクリートやアスファルトは、チップの磨耗が早い場合がありますのでご注意下さい。
※振動で使用された場合、チップ欠け・折れの原因になりますので必ず回転専用でご使用下さい。
※本製品は必ず乾式でご使用下さい。湿式でのご使用は寿命が短くなります。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
全33種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
チャック寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06652301PCD25R2510(Sシャンク)
39,450
24,980
27,478(税込)
当日出荷
06652317PCD29R2910(Sシャンク)
39,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
06652326PCD32R3210(Sシャンク)
39,450
28,980
31,878(税込)
当日出荷
残り4点です
06652335PCD35R3510(Sシャンク)
39,450
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
06652344PCD38R3810(Sシャンク)
39,450
28,980
31,878(税込)
当日出荷
残り2点です
06652353PCD45R4510(Sシャンク)
39,450
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
06652362PCD50R5013(Lシャンク)
45,050
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
06652371PCD55R5513(Lシャンク)
45,050
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
06652387PCD60R6013(Lシャンク)
46,350
28,980
31,878(税込)
当日出荷
残り2点です
06652396PCD65R6513(Lシャンク)
47,850
34,980
38,478(税込)
当日出荷
06652405PCD70R7013(Lシャンク)
49,650
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
06652414PCD75R7513(Lシャンク)
53,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06652423PCD80R8013(Lシャンク)
56,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
35128256PCD85R8513(Lシャンク)
59,450
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
06652432PCD90R9013(Lシャンク)
61,550
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
35128265PCD95R9513(Lシャンク)
66,150
40,980
45,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
06652441PCD100R10013(Lシャンク)
69,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
35128274PCD105R10513(Lシャンク)
72,350
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
06652457PCD110R11013(Lシャンク)
75,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128283PCD115R11513(Lシャンク)
78,350
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128292PCD120R12013(Lシャンク)
81,550
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128301PCD125R12513(Lシャンク)
83,050
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128317PCD130R13013(Lシャンク)
83,050
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128326PCD150R15013(Lシャンク)
90,550
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35128335PCD155R15513(Lシャンク)
98,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06652475PCD160R16013(Lシャンク)
98,350
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35128344PCD165R16513(Lシャンク)
101,350
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06652484PCD170R17013(Lシャンク)
101,350
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
40953692PCD200R20013(Lシャンク)
119,750
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40953701PCD210R21013(Lシャンク)
125,950
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40953717PCD220R22013(Lシャンク)
132,050
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40953726PCD180R18013(Lシャンク)
107,650
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06652466PCD120R12013(Lシャンク)
81,550
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06652466PCD120R35128292PCD120RPCD120R ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 35128292ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ1本
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06652301
2022-12-15
用途: コンクリート壁コア抜きに使用しました

24㎝の厚さのコンクリート壁の穴あけに使用、時間はかかりますが先端のつぶれもなくきれいに穴あけできました

対象商品 : 06652396
2019-08-29
用途: エアコン取り付け時

固定器具にドリルを固定し、500ワットクラスのドリルでも20センチのコンクリート壁に穴を開けることができました。
ドライ使用なので簡単に作業ができ、鉄筋も入っていましたがスムーズに進みました。

対象商品 : 06652326
2016-12-13
用途: 水のつかえない場所でのコンクリート貫通に
山ノ内設備建設業・工事業

ホルダー部分と刃の部分が別売してもらえるところがよい
ホルダー部分が無駄にならない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする