振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ

振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。
被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。

用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
シャンク
チャック寸法(mm)
適合材
適合電動機
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06698842PCSW22R22130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
10,980
12,078(税込)
当日出荷
06698851PCSW25R25130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698867PCSW29R29130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698876PCSW32R32130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06698885PCSW35R35130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698894PCSW38R38130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06698903PCSW45R45130(カッター長160mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
19,540
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698912PCSW50R50130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
24,040
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06698921PCSW55R55130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
24,040
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698937PCSW60R60130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
24,590
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698946PCSW65R65130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
24,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06698955PCSW70R70130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
25,990
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06698964PCSW75R75130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
26,630
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698973PCSW80R80130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
27,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
06698982PCSW90R90130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
29,120
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
06698991PCSW100R100130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
30,860
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06699007PCSW105R105130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
31,940
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
06699016PCSW110R110130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
32,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06699025PCSW120R120130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
34,160
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06699034PCSW160R160130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
42,660
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
35127574PCSW95R95130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
29,660
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127592PCSW115R115130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
33,360
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127601PCSW125R125130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
38,360
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127617PCSW130R130130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
38,360
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127626PCSW140R140130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
39,560
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127635PCSW150R150130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
41,760
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127644PCSW155R155130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
42,660
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127653PCSW165R165130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
46,360
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127662PCSW170R170130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
46,360
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127671PCSW180R180130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
48,760
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127687PCSW200R200130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
60,660
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127696PCSW210R210130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
68,660
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127705PCSW220R220130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
71,460
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40953762PCSW32170R32170(カッター長200mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
20,060
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40953771PCSW35170R35170(カッター長200mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
20,060
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127583PCSW110R110130(カッター長160mm)SDS13(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
32,160
取扱い終了
代替品有
40953735PCSW22170R------
16,050
取扱い終了
40953744PCSW25170R25170(カッター長200mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
18,400
取扱い終了
40953753PCSW29170R29170(カッター長200mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
18,400
取扱い終了
40953787PCSW38170R38170(カッター長200mm)SDS10(Lシャンク)モルタル、ブロック振動ドリル、軽量型ハンマードリル
18,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35127583PCSW110R06699016PCSW110RPCSW110R 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ 06699016振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする