曜日別特売

インバータCAIシリーズ

インバータCAIシリーズ - 住友重機械工業

1:10の変速が可能です。
無接点方式の外部制御可能、さらに通信機能を搭載しています。
前面パネルで運転/停止、正転/逆転、回転速度を設定します。
電子サーマルを内蔵しています。

注意
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※本製品の転売は不可と致します。製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。必ずカタログ記載の仕様範囲内・定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします。梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
モータータイプ
使用電源
電源周波数(Hz)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
電流(A)
制御方式
定格出力電流(A)
冷却方式
加減速時間
定格出力電圧
モーター出力(W)
過負荷電流定格
出力定格周波数(Hz)
定格出力容量(VA)
周波数設定
トルクブースト
サーマル設定
フロントパネルスイッチ
設定信号外部端子(8PIN)
アラーム内容
アラーム表示
アラーム出力
周囲環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62052674CAI40C1台-------------------------
22,350
21,980
24,178(税込)
当日出荷
62052683CAI90C1台-------------------------
23,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06604656CAI90C1個三相インダクションモータ単相100~120V±10%または単相200~240V±10%50/6060137.11001.0~3.0PWM制御(V/F制御)0.56/0.8自然冷却0.05~30.0sec100V級入力時は2倍、200V級入力は入力電圧比例60/100150%出力1分1.0~120212/303フロントぱねるボリュームもしくは外部ボリュームLOW:0 Hight:8%LOW:60W、Hight:100W運転停止スイッチ、正逆スイッチ運転停止指令、正逆指令、周波数指令、フリーラン入力、アラーム信号出力自己診断トリップ、加圧保護、瞬時過電流保護、不足電圧保護、過負荷保護、冷却体過熱保護。電子サーマルフロントパネルLED点滅オープンコレクタ取付け場所:1000m以下、無侵食ガス、液体、ほこりのない場所
汚染度:2
周囲温度:-10~40℃結露凍結なし
保存温度:-20~60℃
湿度:90%以下
17,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06604656CAI90C62052683CAI90CCAI90C インバータCAIシリーズ 住友重機械工業 62052683インバータCAIシリーズ住友重機械工業1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする