軽便ベビーフレキ

軽便ベビーフレキ - エクセン軽便ベビーフレキ - エクセン軽便ベビーフレキ - エクセン軽便ベビーフレキ - エクセン軽便ベビーフレキ - エクセン
(3件のレビュー)

小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。
堅牢なアルミダイカスト製モータケース。
安全でアース不要な二重絶縁構造。

用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
振動数範囲(Hz)
振動部(直径×長さLmm)
消費電力(W)
電源コード(m)
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02139864E23F 0.4M220~28023×336450/h55.0(コード含)1074
81,400
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139873E23F 0.8M220~28023×336450/h55.5(コード含)1489
86,900
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139882E23F 1.3M220~28023×336450/h56.3(コード含)1989
91,300
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139952E32FPA 0.6M210~27032×187450/h55.2(コード含)1079
79,200
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139961E32FPA 1.0M210~27032×187450/h55.9(コード含)1483
83,600
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139986E38FPA 0.6M210~27038×187--5.6(コード含)1079
83,600
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139995E38FPA 1.0M210~27038×187--6.2(コード含)1483
88,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
02139916E28FPA 0.6M220~28028×186450/h55(コード含)1078
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
02139925E28FPA 1.0M220~28028×186450/h55.6(コード含)1482
72,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
40386123E28FPA 1.5M220~28028×186--6.4(コード含)1982
77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02139916E28FPA 0.6M24499365E28FPB-0.6mE28FPA 0.6M 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 24499365軽便バイブレータベビーフレキエクセン1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
02139925E28FPA 1.0M24499381E28FPB-1.0mE28FPA 1.0M 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 24499381軽便バイブレータベビーフレキエクセン1台
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40386123E28FPA 1.5M24499390E28FPB-1.5mE28FPA 1.5M 軽便バイブレータベビーフレキ エクセン 24499390軽便バイブレータベビーフレキエクセン1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02139873
2016-08-16
用途: コンクリートのしめかため
製造業

商品については申し分なく満足しております。残念なことは、商品が自宅に着いたとき、梱包された段ボールが破けて商品がで出ていて、挙げ句の果てにコンセントの差し込み部分が曲がっておりました。手で曲げて戻しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 02139916
2014-07-22
用途: コンクリート打設
大丸建設株式会社

まとめて3本買ったが、使用感には満足している。

対象商品 : 02139925
2013-08-03
用途: 基礎コンクリート打設

車庫の基礎コンクリートの打設に使用しました、以前レンタル業者から借りていたが、使用頻度が多いので購入しました軽量で使い安いと思います、価格が他販売店と比較して一寸高いのと送料がかかるのは不満です。
1:軽量で扱いやすい
2:コードの長さちょうど良い
3;価格他同等品と比べ高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする