イマオコーポレーション
スリーロブノブ
材質(本体)
ポリアミド
種類
三角形
使用温度範囲(℃)
-30~90
材質(キャップ)
(センター)ポリアミド
色(キャップ)
(センター)つや消しグレー
色(本体)
ブラック
特性
ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
外径(Φmm)
質量(g)
取付部
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02037567
TK40
-
107-7252
40
13
めねじ
M8
¥
380
¥
369
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
02037576
TK50
-
107-7261
50
22
めねじ
M10
¥
530
¥
515
¥
515
¥
567
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037594
TS32X10
-
107-7287
32
10
おねじ(段付)
M6
¥
310
¥
299
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037603
TS32X20
-
107-7295
32
13
おねじ(段付)
M6
¥
320
¥
309
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037621
TS40X30
-
107-7317
40
25
おねじ(段付)
M8
¥
390
¥
379
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037637
TS50X30
-
107-7325
50
40
おねじ(段付)
M10
¥
530
¥
499
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037646
TS50X50
-
107-7333
50
50
おねじ(段付)
M10
¥
570
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
02037655
TS60X30
-
107-7341
60
65
おねじ(段付)
M12
¥
720
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
58846999
TS40X30【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
107-7317
40
25
おねじ(段付)
M8
¥
390
¥
379
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
返品不可
残り143点です
02037551
TK32
-
107-7244
32
9
めねじ
M6
¥
250
取扱い終了
返品不可
02037585
TK60
-
107-7279
60
32
めねじ
M12
¥
570
取扱い終了
返品不可
02037612
TS40X16
-
107-7309
40
19
おねじ(段付)
M8
¥
310
取扱い終了
02037664
TS60X50
-
107-7350
60
80
おねじ(段付)
M12
¥
660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください