ピックドノブ

ピックドノブ - イマオコーポレーション

任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。
フェノール樹脂
耐熱:120℃

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02034277PKN30332152316M816
500
485
534(税込)
当日出荷
02034261PKN25325121910M610
310
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02034261PKN2546192994PKN25PKN25 ピックドノブ イマオコーポレーション 46192994ピックドノブイマオコーポレーション1個
279
税込307
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする