曜日別特売

ファイブロブノブ

ファイブロブノブ - イマオコーポレーションファイブロブノブ - イマオコーポレーション

・角シャフトに差し込んで使用するノブです。
・フェノール樹脂。
耐熱:
・120 ℃

材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部角穴色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02036544FK40S40
650
631
694(税込)
翌日出荷
02036553FK50S50
760
738
812(税込)
翌日出荷
02036562FK60S60
880
854
939(税込)
翌日出荷
02036571FK70S70
770
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする