曜日別特売

フルートノブ(オネジ)

フルートノブ(オネジ) - イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) - イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) - イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) - イマオコーポレーションフルートノブ(オネジ) - イマオコーポレーション
(3件のレビュー)
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)つや消しブラック内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02035153FTK16×101611131059M510
230
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035162FTK16×161611131659M516
250
243
267(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035196FTK20×102011.51610611M610
250
243
267(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035214FTK20×252011.51625611M625
270
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035241FTK25×1625161916815M816
310
301
331(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035257FTK25×2525161925815M825
350
340
374(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035284FTK32×2032172220921M1020
350
340
374(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035293FTK32×3032172230921M1030
350
340
374(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035302FTK32×4032172240921M1040
370
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035205FTK20×162011.51616611M616
240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02035153
2023-06-14
用途: フレーム固定
その他業種

シビアな場所で使うため、頭の直径が小さいたタイプがラインナップされている点が良い。

対象商品 : 02035257
2016-01-28
用途: 試作品整作用

問題無く使用出来ました。

対象商品 : 02035302
2014-09-02
用途: 木工用のローラーのノブが破損したのでその代用として使用。

「セットカラー2穴付きタイプ」2個を使いローラーの軸とこの製品を接続して修繕しましたが、木工用のローラーは問題なく使用できるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする