ロングナールドノブ(メネジタイプ)

ロングナールドノブ(メネジタイプ) - イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ) - イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ) - イマオコーポレーションロングナールドノブ(メネジタイプ) - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02037323LKF202125131216M616
340
329
362(税込)
当日出荷
02037332LKF252628161520M820
480
466
513(税込)
当日出荷
02037341LKF303132191717M1017
530
515
567(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02037323
2020-10-25
用途: カスタムバイクのシートの簡単脱着用に仕様。
地獄商会自動車・二輪車・自転車関連業

蝶ナットだと隙間が少ないので回す時にシートと干渉してしまい、傷が心配。またハイトがないツマミネジだと指が当たって非常にやり難い。なのでコレを試しました。少し長くなってる部分が予想通りシートに対してナナメに上がってくれるので適度なクリアランスが生まれ、指をかける部分は予想以上にトルクをかけやすく、けっこうシッカリとシートの固定が出来ました。耐久性は後々にしか分かりませんが、ネジ部のスリーブの精度も良くて安心して使えましたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする