曜日別特売

Tハンドル

Tハンドル - イマオコーポレーション
使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02035887TH70106-059719693740
1,230
1,194
1,313(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035896TH80106-060122796644
1,640
1,591
1,750(税込)
当日出荷
メーカー直送
02035914TH95106-0619269510250
1,750
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする