曜日別特売

小型 アルミニウム ハンドル車

小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車 - イマオコーポレーション

AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。

種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02033096AH32C105-783930握りなし--
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033105AH40C105-784750握りなし--
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033114AH50C105-785590握りなし--
1,570
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033123AH50R105-791090握りなし-18
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033132AH63C105-7871150握りなし--
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033141AH63R105-7936150握りなし-22
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033157AH80C105-7898270握りなし--
3,800
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033166AH80R105-7952270握りなし-28
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033175AHR50C105-7863100RG型回転握り付き28-
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033184AHR50R105-7928100RG型回転握り付き2818
2,900
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
02033193AHR63C105-7880160RG型回転握り付き28-
3,700
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
02033202AHR63R105-7944160RG型回転握り付き2822
3,700
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
02033211AHR80C105-7901290RG型回転握り付き40-
5,500
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
02033227AHR80R105-7961290RG型回転握り付き4028
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする