スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃

スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066559932RSE 4.04512640~-0.020
3,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
066560022RSE 5.06015650~-20
3,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
066560112RSE 6.06015660~-0.020
3,250
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
066560272RSE 7.06020870~-0.020
3,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
066560362RSE 8.06020880~-0.020
3,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
066560452RSE 9.070251090~-20
4,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
066560542RSE 10.070251010.00~-20
4,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
066560632RSE 13.0853512130~-0.025
6,520
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
066560722RSE 14.0853512140~-0.025
6,520
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
066560812RSE 17.0954016170~-0.025
9,410
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
066560972RSE 18.0954016180~-0.025
9,410
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06656072
2019-10-18
用途: 機械加工の仕事
足立製作所製造業

ベビーチャツクでつかめるので満足しています。少々長いところでも加工の仕事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする