スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃

スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 - NACHI(不二越)スーパーハードレギュラーシャンクエンドミル4枚刃 - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
側面加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7内容量1本
全11種類を絞り込む
刃長l(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長l(mm)
公差(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066571314RSE 4.012+0.020~045126
3,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
066571474RSE 5.015+0.020~050156
3,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
066571564RSE 6.015+0.020~050156
3,550
2,498
2,748(税込)
当日出荷
066571654RSE 7.020+0.020~060208
3,880
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
066571744RSE 8.020+0.020~060208
3,880
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
066571834RSE 9.025+0.020~0702510
4,500
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
066571924RSE 10.025+0.020~0702510
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
066572014RSE 13.035+0.025~0853512
7,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
066572174RSE 14.035+0.025~0853512
7,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
066572264RSE 17.040+0.025~0954016
10,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
066572354RSE 18.040+0.025~0954016
10,320
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06657131
2019-08-02
用途: フライス加工

シャンク6mmなので剛性は心配でしたが、scm440の焼き入れrc40の仕上げ加工は問題なくキレイに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする