曜日別特売

Gロングエンドミル2枚刃

Gロングエンドミル2枚刃 - NACHI(不二越)
(1件のレビュー)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理G(TiN)コートねじれ角標準内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06660367SL2GE 3.0601563.00~-0.020
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06660376SL2GE 4.0602084.00~-20
5,000
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
06660385SL2GE 5.0652585.00~-0.020
5,000
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
06660394SL2GE 6.0652586.00~-0.020
5,000
3,500
3,850(税込)
当日出荷
06660403SL2GE 7.08035107.00~-20
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06660412SL2GE 8.08035108.00~-0.020
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
06660421SL2GE 9.09545109.00~-20
6,470
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06660367
2020-05-21
用途: アルミの深溝加工
教育・研究機関

アルミブロックに深溝を加工するために購入しました.ナチ製ですので,切削には問題ありません.折れやすくなりますが,更に長い品が入手できると助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする