NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
ねじれ角
標準
内容量
1本
全10種類を絞り込む
全長(mm)
140
160
刃長(mm)
75
90
シャンク径(Φmm)
20
25
刃径(Φmm)
選択してください
20
21.0
22
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
公差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06655783
SL2SE 20.0
140
75
20
20
0~-0.025
¥
13,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
06655792
SL2SE 21.0
140
75
20
21.0
0~-25
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
06655801
SL2SE 22.0
140
75
20
22
0~-0.025
¥
17,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
06655817
SL2SE 23.0
160
90
25
23.0
0~-25
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06655826
SL2SE 24.0
160
90
25
24.0
0~-25
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06655835
SL2SE 25.0
160
90
25
25.0
0~-25
¥
21,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
06655844
SL2SE 26.0
160
90
25
26.0
0~-25
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
06655853
SL2SE 27.0
160
90
25
27.0
0~-25
¥
28,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06655862
SL2SE 28.0
160
90
25
28.0
0~-25
¥
28,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
06655871
SL2SE 29.0
160
90
25
29.0
0~-25
¥
34,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください