NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル3枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06659125
3GE 10.0
10
18
70
10
10
¥
5,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
06659134
3GE 11.0
11
22
80
12
11
¥
7,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06659143
3GE 12.0
12
22
80
12
12
¥
7,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
06659152
3GE 13.0
13
26
90
16
13
¥
9,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
06659161
3GE 14.0
14
26
90
16
14
¥
9,660
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
06659177
3GE 15.0
15
30
95
16
15
¥
10,450
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
06659186
3GE 16.0
16
30
95
16
16
¥
11,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
06659195
3GE 17.0
17
35
105
20
17
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
06659204
3GE 18.0
18
35
105
20
18
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
06659213
3GE 19.0
19
40
110
20
19
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください