NACHI(不二越)
Gスタンダードエンドミル3枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
G(TiN)コーティング
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06659222
3GE 20.0
20
40
110
20
20
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
06659231
3GE 21.0
21
45
110
20
21
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
06659247
3GE 22.0
22
45
110
20
22
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
06659256
3GE 23.0
23
50
120
25
23
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
06659265
3GE 24.0
24
50
120
25
24
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
06659274
3GE 25.0
25
50
120
25
25
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
06659283
3GE 26.0
26
50
120
25
26
¥
26,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
06659292
3GE 27.0
27
55
125
25
27
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
06659301
3GE 28.0
28
55
125
25
28
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
06659317
3GE 29.0
29
55
125
25
29
¥
34,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください