曜日別特売

Gスタンダードエンドミル3枚刃

Gスタンダードエンドミル3枚刃 - NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066589853GE 3.0365063
4,620
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
066589943GE 3.53.586083.5
4,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
066590033GE 4.0486084
4,740
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
066590123GE 4.54.5106084.5
4,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
066590213GE 5.05106085
4,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
066590373GE 5.55.5126085.5
4,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
066590463GE 6.06126086
4,740
3,298
3,628(税込)
当日出荷
066590553GE 6.56.51465106.5
5,180
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
066590643GE 7.071465107
5,180
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
066590733GE 7.57.51465107.5
5,180
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
066590823GE 8.081465108
5,180
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
066590913GE 8.58.51870108.5
5,780
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
066591073GE 9.091870109
5,780
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
066591163GE 9.59.51870109.5
5,780
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする