Gスタンダードエンドミル3枚刃

Gスタンダードエンドミル3枚刃 - NACHI(不二越)Gスタンダードエンドミル3枚刃 - NACHI(不二越)

銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。
溝加工に適しています。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
066593263GE 30.030551255525
34,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
066593353GE 31.031601456032
48,300
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
066593443GE 32.032601456032
48,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
066593533GE 33.033601456032
54,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
066593623GE 34.034601456032
54,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
066593713GE 35.035601456032
54,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
066593873GE 36.036601456032
59,400
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
066593963GE 37.037651506532
63,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
066594053GE 38.038651506532
63,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
066594143GE 39.039651506532
73,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
066594233GE 40.040651506532
73,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする