NACHI(不二越)
ナタックエンドミル 3枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-20
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654672
3NAC 10.0
70
18
10
10.0
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
06654681
3NAC 11.0
80
22
12
11.0
¥
5,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
06654697
3NAC 12.0
80
22
12
12.0
¥
5,790
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06654706
3NAC 13.0
90
26
16
13.0
¥
7,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
06654715
3NAC 14.0
90
26
16
14.0
¥
7,180
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
06654724
3NAC 15.0
95
30
16
15.0
¥
7,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
06654733
3NAC 16.0
95
30
16
16.0
¥
8,630
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
06654742
3NAC 17.0
105
35
20
17.0
¥
10,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
06654751
3NAC 18.0
105
35
20
18.0
¥
10,320
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
06654767
3NAC 19.0
110
40
20
19.0
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
06654776
3NAC 20.0
110
40
20
20.0
¥
12,400
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください