NACHI(不二越)
ナタックエンドミル 3枚刃
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
3
表面処理
ノンコート
ねじれ角
標準
公差(mm)
0~-20
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06654532
3NAC 3.0
50
6
6
3.0
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
06654541
3NAC 3.5
60
8
8
3.5
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06654557
3NAC 4.0
60
8
8
4.0
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06654566
3NAC 4.5
60
10
8
4.5
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06654575
3NAC 5.0
60
10
8
5.0
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06654584
3NAC 5.5
60
12
8
5.5
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
06654593
3NAC 6.0
60
12
8
6.0
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
06654602
3NAC 6.5
65
14
10
6.5
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
06654611
3NAC 7.0
65
14
10
7.0
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
06654627
3NAC 7.5
65
14
10
7.5
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
06654636
3NAC 8.0
65
14
10
8.0
¥
3,880
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
06654645
3NAC 8.5
70
18
10
8.5
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
06654654
3NAC 9.0
70
18
10
9.0
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
06654663
3NAC 9.5
70
18
10
9.5
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください