NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
0.7
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
刃径(Φmm)
0.5
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.46
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551167
NHR-2 0.5X2
2
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06551176
NHR-2 0.5X4
4
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06551185
NHR-2 0.5X6
6
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください