NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.5
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
0.95
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551316
NHR-2 1X6
6
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06551334
NHR-2 1X10
10
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06551343
NHR-2 1X12
12
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
06551325
NHR-2 1X8
8
¥
5,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください