NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
1.8
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.2
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.15
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551352
NHR-2 1.2X6
6
¥
6,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
06551361
NHR-2 1.2X8
8
¥
6,600
取扱い終了
06551377
NHR-2 1.2X10
10
¥
6,600
取扱い終了
06551386
NHR-2 1.2X12
12
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください