NS(日進工具)
無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)
NS(日進工具)オリジナルの深リブ用エンドミルに、無限コーティングを採用しました。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.3
刃数
4
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.45
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
刃径公差(mm)
0~-0.02
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06548333
MHR430 1.5X6
50
6
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06548342
MHR430 1.5X8
50
8
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06548351
MHR430 1.5X10
50
10
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06548367
MHR430 1.5X12
50
12
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06548376
MHR430 1.5X14
60
14
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06548385
MHR430 1.5X16
60
16
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
06548394
MHR430 1.5X18
60
18
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
06548403
MHR430 1.5X20
60
20
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください