曜日別特売

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)

深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル) - NS(日進工具)

狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。

刃長l(mm)2.3刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)1.45刃径公差(mm)0/-0.02内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06551492NHR-2 1.5X145014
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06551501NHR-2 1.5X165016
5,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06551456NHR-2 1.5X6456
5,900
取扱い終了
06551465NHR-2 1.5X8458
5,900
取扱い終了
06551474NHR-2 1.5X104510
5,900
取扱い終了
06551483NHR-2 1.5X124512
5,900
取扱い終了
06551517NHR-2 1.5X185518
6,100
取扱い終了
06551526NHR-2 1.5X205520
6,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする