NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
2.4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.6
ねじれ角
30°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
1.55
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551587
NHR-2 1.6X16
50
16
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
06551535
NHR-2 1.6X6
45
6
¥
7,000
取扱い終了
06551544
NHR-2 1.6X8
45
8
¥
7,000
取扱い終了
06551553
NHR-2 1.6X10
45
10
¥
7,000
取扱い終了
06551562
NHR-2 1.6X12
45
12
¥
7,000
取扱い終了
06551571
NHR-2 1.6X14
50
14
¥
7,000
取扱い終了
06551596
NHR-2 1.6X18
55
18
¥
7,200
取扱い終了
06551605
NHR-2 1.6X20
55
20
¥
7,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください