NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
3.7
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
ねじれ角
45°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
2.4
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551806
NHR-2 2.5X20
60
20
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06551772
NHR-2 2.5X8
45
8
¥
7,100
取扱い終了
06551781
NHR-2 2.5X12
45
12
¥
7,100
取扱い終了
06551797
NHR-2 2.5X16
55
16
¥
7,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください