NS(日進工具)
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
刃長l(mm)
6
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
ねじれ角
45°
首角γ(°)
12
首下径d2(mm)
3.8
刃径公差(mm)
0/-0.02
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06551921
NHR-2 4X16
55
16
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06551937
NHR-2 4X20
60
20
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06551946
NHR-2 4X25
65
25
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
06551955
NHR-2 4X30
70
30
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06551964
NHR-2 4X35
75
35
¥
7,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06551912
NHR-2 4X12
45
12
¥
7,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください