NS(日進工具)
ボールエンドミル
高精度3次元加工に最適です。
荒・中・仕上と万能タイプです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
ねじれ角
30°
内容量
1本
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l(mm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06562105
NSB-2 1.25
-
-
-
-
9
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
06562123
NSB-2 1.75
-
-
-
-
9
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06562132
NSB-2 2
-
-
-
-
9
¥
8,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
06562141
NSB-2 2.5
-
-
-
-
9
¥
9,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06562096
NSB-2 1
-
-
-
-
9
¥
7,400
取扱い終了
06562114
NSB-2 1.5
-
-
-
-
9
¥
8,600
取扱い終了
06562157
NSB-2 3
-
-
-
-
-
¥
10,300
取扱い終了
06562166
NSB-2 3.5
7
13
90
8
6
¥
18,300
取扱い終了
06562175
NSB-2 4
8
13
90
8
-
¥
14,000
取扱い終了
06562184
NSB-2 4.5
9
15
100
10
6
¥
24,300
取扱い終了
06562193
NSB-2 5
10
15
100
10
-
¥
16,900
取扱い終了
06562202
NSB-2 5.5
11
15
110
12
6
¥
30,400
取扱い終了
06562211
NSB-2 6
12
15
110
12
-
¥
24,400
取扱い終了
06562227
NSB-2 7
14
20
160
16
9
¥
63,900
取扱い終了
06562236
NSB-2 8R
16
20
160
16
-
¥
55,000
取扱い終了
06562245
NSB-2 9
18
25
170
20
9
¥
95,900
取扱い終了
06562254
NSB-2 10
20
25
170
20
-
¥
81,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください