NS(日進工具)
ミニチュアボールエンドミル
高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。
小径でも剛性が高いため、早い送りが可能です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
ねじれ角
30°
首角γ(°)
9
R公差(mm)
±0.01
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561983
NCB-2 0.25
1
0.5
0.25
¥
11,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06561992
NCB-2 0.3
1.2
0.6
0.3
¥
10,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
06562001
NCB-2 0.35
1.4
0.7
0.35
¥
11,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06562026
NCB-2 0.45
1.8
0.9
0.45
¥
11,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
06562035
NCB-2 0.5
2
1
0.5
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06562044
NCB-2 0.6
2.4
1.2
0.6
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06562053
NCB-2 0.7
2.8
1.4
0.7
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06562071
NCB-2 0.8
3.2
1.6
0.8
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06562087
NCB-2 0.9
3.6
1.8
0.9
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
06561974
NCB-2 0.2
0.8
0.4
0.2
¥
11,000
取扱い終了
06562017
NCB-2 0.4
1.6
0.8
0.4
¥
11,000
取扱い終了
06562062
NCB-2 0.75
3
1.5
0.75
¥
9,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください