曜日別特売

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用)

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル(焼きばめ用) - NS(日進工具)

ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のボールエンドミルです。

刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06558185MSB230SF 0.1350.240.215
12,100
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
06558194MSB230SF 0.2350.440.415
16,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
06558203MSB230SF 0.3350.640.615
8,500
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
06558212MSB230SF 0.4350.840.815
4,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
06558221MSB230SF 0.54014115
4,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
06558237MSB230SF 0.6401.241.215
4,200
取扱い終了
代替品有
06558246MSB230SF 0.75401.541.515
4,700
取扱い終了
代替品有
06558255MSB230SF 14024215
3,500
取扱い終了
代替品有
06558264MSB230SF 1.54034315
3,900
取扱い終了
代替品有
06558273MSB230SF 24046415
4,200
取扱い終了
代替品有
06558282MSB230SF 2.55056515
4,700
取扱い終了
代替品有
06558291MSB230SF 350666-
4,700
取扱い終了
代替品有
06558307MSB230SF 460888-
5,700
取扱い終了
代替品有
06558316MSB230SF 560101010-
6,100
取扱い終了
代替品有
06558325MSB230SF 660121212-
10,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06558237MSB230SF 0.668071211MSB230SFR0.4画像準備中無限ボール焼きばめ用NS(日進工具)1本
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558246MSB230SF 0.750719979708-00504-00075 (MSB230SF R0.75)MSB230SF 0.75 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199797無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558255MSB230SF 168071254MSB230SFR1画像準備中無限ボール焼きばめ用NS(日進工具)1本
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558264MSB230SF 1.50719977208-00504-00050 (MSB230SF R0.5)MSB230SF 1.5 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199772無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
2,398
税込2,638
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558273MSB230SF 20719981508-00504-00150 (MSB230SF R1.5)MSB230SF 2 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199815無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558282MSB230SF 2.568071236MSB230SFR0.6画像準備中無限ボール焼きばめ用NS(日進工具)1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558291MSB230SF 30719982408-00504-00200 (MSB230SF R2)MSB230SF 3 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199824無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558307MSB230SF 40719983308-00504-00250 (MSB230SF R2.5)MSB230SF 4 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199833無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
3,498
税込3,848
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558316MSB230SF 50719984208-00504-00300 (MSB230SF R3)MSB230SF 5 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199842無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06558325MSB230SF 60719985808-00504-00400 (MSB230SF R4)MSB230SF 6 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具) 07199858無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SFNS(日進工具)1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする