NS(日進工具)
無限コーティング ショートシャンク高速・高硬度加工用ボールエンドミル(焼きばめ用)
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)です。
高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
25°
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
35
40
45
シャンク径(Φmm)
4
6
刃径(Φmm)
選択してください
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.5
2
3
4
5
6
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06557625
MACH225SF 0.1
35
0.2
4
0.2
0.5
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
06557634
MACH225SF 0.2
35
0.4
4
0.4
1
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06557643
MACH225SF 0.3
35
0.6
4
0.6
1.5
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06557652
MACH225SF 0.4
35
0.8
4
0.8
2
¥
5,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06557661
MACH225SF 0.5
40
1
4
1
2.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
06557677
MACH225SF 0.6
40
1.2
4
1.2
3
¥
6,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
06557686
MACH225SF 0.75
40
1.5
4
1.5
3.8
¥
6,000
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
06557695
MACH225SF 1
40
2
4
2
5
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
06557704
MACH225SF 1.5
40
3
4
3
8
¥
5,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
06557713
MACH225SF 2
40
4
6
4
10
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06557722
MACH225SF 2.5
45
5
6
5
12
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
06557731
MACH225SF 3
45
6
6
6
15
¥
8,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください