曜日別特売

無限コーティング ロングボールエンドミル

無限コーティング ロングボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティング ロングボールエンドミル - NS(日進工具)

ロングボールエンドミルに、無限コーティングを採用しました。
サイズはR0.5~R5です。ロングシャンクを生かした加工が可能です。

刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能R公差(mm)±0.01内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
首角γ(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06559183MSBL230 0.5R702.5319
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06559201MSBL230 1.5R807.533-
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06559192MSBL230 1R705329
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
06559217MSBL230 2R1201044-
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06559226MSBL230 3R1501566-
19,800
11,880
13,068(税込)
5日以内出荷
06559235MSBL230 4R1602088-
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
06559244MSBL230 5R200251010-
38,300
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする