曜日別特売

無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル

無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル - NS(日進工具)無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル - NS(日進工具)

高速・高硬度加工用に設計されたボールエンドミルです。
切り込みを多く設定でき、高速送りで効果を発揮します。

刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角25°加工可能硬度~65HRCまで加工可能内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06557747MACH225 R0.1X0.5Xd4500.240.20.5
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
06557756MACH225 R0.1X0.5Xd6500.260.20.5
13,800
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
06557765MACH225 R0.2X1Xd4500.440.41
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
06557774MACH225 R0.2X1Xd6500.460.41
12,700
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
06557783MACH225 R0.25X1.25Xd4500.540.51.25
8,400
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
06557792MACH225 R0.25X1.25Xd6500.560.51.25
11,600
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
06557801MACH225 R0.3X1.5Xd4500.640.61.5
7,400
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
06557817MACH225 R0.3X1.5Xd6500.660.61.5
10,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
06557826MACH225 R0.4X2Xd4500.840.82
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
06557835MACH225 R0.4X2Xd6500.860.82
9,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
06557844MACH225 R0.5X2.5Xd4501412.5
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06557853MACH225 R0.5X2.5Xd6501612.5
9,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
06557862MACH225 R0.75X3.8Xd4501.541.53.8
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
06557871MACH225 R0.75X3.8Xd6501.561.53.8
9,100
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
06557905MACH225 R1.5X8603638
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
06557887MACH225 R1X5Xd4502425
5,500
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
06557896MACH225 R1X5Xd6502625
9,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
06557923MACH225 R2.5X126056512
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
06557914MACH225 R2X106046410
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
06557932MACH225 R3X156066615
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする