NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
0.4
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.4
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)
0.8
首角2γ
12°
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.2
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全11種類を絞り込む
有効長l1(mm)
2
4
首角θ
選択してください
1°
1°30′
2°
3°
5°
30′
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561012
MRBTN230 0.2X1°30'X2
2
1°30′
0.46
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561021
MRBTN230 0.2X1°30'X4
4
1°30′
0.57
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06560994
MRBTN230 0.2X1°X2
2
1°
0.44
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561003
MRBTN230 0.2X1°X4
4
1°
0.51
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561037
MRBTN230 0.2X2°X2
2
2°
0.48
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561046
MRBTN230 0.2X2°X4
4
2°
0.62
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561055
MRBTN230 0.2X3°X2
2
3°
0.53
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561064
MRBTN230 0.2X3°X4
4
3°
0.74
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06561073
MRBTN230 0.2X5°X4
4
5°
0.96
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06560976
MRBTN230 0.2X30'X2
2
30′
0.42
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
06560985
MRBTN230 0.2X30'X4
4
30′
0.46
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください