無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル

無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル - NS(日進工具)

首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。

刃径(Φmm)0.8刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)50刃長(mm)0.8シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能首下長l1(mm)1.6首角2γ12°R公差(mm)±0.01ボール半径R(mm)0.4内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全8種類を絞り込む
有効長l1(mm)
首角θ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06561344MRBTN230 0.4X1°30'X881°30′1.14
7,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06561353MRBTN230 0.4X1°30'X12121°30′1.34
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06561326MRBTN230 0.4X1°X881.02
7,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06561335MRBTN230 0.4X1°X12121.16
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06561362MRBTN230 0.4X2°X12121.53
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06561371MRBTN230 0.4X3°X12121.89
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
06561301MRBTN230 0.4X30'X8830′0.91
7,800
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
06561317MRBTN230 0.4X30'X121230′0.98
8,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする