NS(日進工具)
無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
首下部をテーパーにして、工具剛性を高めました。
従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。
刃径(Φmm)
1
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
刃長(mm)
1
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
ねじれ角
30°
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
首下長l1(mm)
2
首角2γ
12°
R公差(mm)
±0.01
ボール半径R(mm)
0.5
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全14種類を絞り込む
全長(mm)
60
70
シャンク径(Φmm)
4
6
有効長l1(mm)
10
15
20
首角θ
選択してください
1°
1°30′
2°
3°
5°
30′
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
有効長l1(mm)
首角θ
首元径d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06561441
MRBTN230 0.5X1°30'X10
60
4
10
1°30′
1.42
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
06561457
MRBTN230 0.5X1°30'X15
60
4
15
1°30′
1.68
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06561466
MRBTN230 0.5X1°30'X20
70
4
20
1°30′
1.94
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06561414
MRBTN230 0.5X1°X10
60
4
10
1°
1.28
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
06561423
MRBTN230 0.5X1°X15
60
4
15
1°
1.45
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06561432
MRBTN230 0.5X1°X20
70
4
20
1°
1.63
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
06561475
MRBTN230 0.5X2°X15
60
4
15
2°
1.91
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06561484
MRBTN230 0.5X2°X20
70
4
20
2°
2.26
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06561493
MRBTN230 0.5X3°X15
60
4
15
3°
2.36
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06561502
MRBTN230 0.5X3°X20
70
4
20
3°
2.89
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
06561511
MRBTN230 0.5X5°X20
70
6
20
5°
4.15
¥
10,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
06561387
MRBTN230 0.5X30'X10
60
4
10
30′
1.14
¥
6,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
06561396
MRBTN230 0.5X30'X15
60
4
15
30′
1.23
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
06561405
MRBTN230 0.5X30'X20
70
4
20
30′
1.31
¥
8,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください